詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EV-25

品名 : 1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

仕様

つや消し
内容量 1kg カラー クリーム(発光するとグリーン)
塗り面積(1回塗り) 1.6~2㎡ 乾燥時間(指触) 20℃:約30分、
冬期:約60分
非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに。
光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。
屋外では変色しますので使用しないで下さい。
水性のため環境対応型で扱いやすい。
サイズ φ140×105(H)mm 重量 1,050g
材質 容器・キャップ:プラスチック
追加説明
カタログ価格

25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 04:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1498ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top