品番 : EA942EV-41
品名 : 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/レッド)
仕様
| 内容量 | 300ml | カラー | レッド |
|---|---|---|---|
| 用途 | 雪面へのマーキング、文字書き用 | 使用温度範囲 | 5~45℃ |
| 塗り面積 | 1.5~2.0m2(1回塗り) | 重量 | 350g |
| 水性の為、扱いやすく安全性が高いです。 | |||
| 視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。 | |||
| 色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。 | |||
| スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。 | |||
| ※スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (※お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/21 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1498ページ | ||||
