詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EW-1

品名 : 1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

仕様

つや消し
内容量 1kg イエロー
乾燥時間(指触) 20℃:約30分 冬期:約1時間 塗り面積(2回塗り) 1kg:2㎡、4kg:8㎡
工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。
下塗りに白色塗装なしで施工できます。
乾燥性が良く、作業性に優れています。
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。
塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。
塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。
塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。
外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。
注意 カラー見本は、実物とは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 21:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1498ページ
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top