詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EX-1

品名 : 300ml 導電塗料スプレー(プラスチック用/ニッケル)

仕様

メーカー プラスコート 型番 PCS-104nNi
商品名 polycalm 内容量 300ml
使用温度範囲 -50~80℃ 色 灰黒
乾燥時間(指触) 約10分(25℃) 手につかない 塗布面積 約1.0㎡(20μm厚)/本
硬化時間 約5~6時間(25℃) 表面抵抗率 約1.0Ω/sq(30μm厚)
対象 ABS・アクリル・PC等の一般樹脂
※金属、紙、木は不可。
用途 電子機器の樹脂筐体内面の電磁波シールド、ノイズによる誤作動の防止、基盤へのスパーク防止、帯電防止、静電気防止
ニッケルの微粒子を含む電磁波シールド塗料です。
スプレーするだけでプラスチックの表面を導電化できます。
生産ラインでのシールドコートの補修や塗り足し用途に。
耐候性がある為、他の導電性塗料に比べて経時変化が安定しており、変色しにくいです。また導電塗料の中では低コストで十分な抵抗値が取れます。ニッケルフリーの分野では使えません。
試作・実験・ノイズ漏れの特定など、研究・設計用途に。
スポット生産品や、設置・施工現場でのノイズ対策用に。
電気楽器やオーディオ機器のノイズ対策などホビー用に。
専門工場品質のシールドコーティングを手軽にスプレー!
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/13 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1488ページ
ウェブカタログ画像
  • 空間光電導装置内面\n内面ニッケル導電塗装にて電磁波シールド効果を付与しました。
  • 静脈認証装置内面\n内面ニッケル導電塗装にて電磁波シールド効果を付与しました。
  • 灰黒色
  • 密着適応

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top