詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EX-11

品名 : 300ml 導電塗料スプレー(プラ・金属用/カーボン)

仕様

メーカー プラスコート 型番 PCS-1949CG
商品名 polycalm 内容量 300ml
使用温度範囲 -50~80℃ 色 灰黒
硬化時間 約12~24時間(25℃) 乾燥時間(指触) 約15分(25℃) 手につかない
塗布面積 約0.25㎡(50μm厚で約500mm×500mm) 用途 静電気対策用に。
(カーボングラファイト含有)
表面抵抗率 約500Ω/sq(50~70μm厚) 対象 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)
発泡スチロールにも直接スプレー可能。
追加説明
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/31 20:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1488ページ
ウェブカタログ画像
  • 灰黒色
  • 密着適応

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top