品番 : EA942EX-12
品名 : 300ml 導電塗料スプレー(プラ・金属用/銀)
仕様
| メーカー | プラスコート | 型番 | PCS-1950Ag |
|---|---|---|---|
| 商品名 | polycalm | 内容量 | 300ml |
| 使用温度範囲 | -50~80℃ | 色 | シルバー |
| 乾燥時間(指触) | 約15分(25℃) 手につかない | 塗布面積 | 約1.0㎡(30μm厚)/本 |
| 用途 | 電磁波シールド用に。(銀含有) | 硬化時間 | 約12~24時間(25℃) |
| 表面抵抗率 | 約1.0Ω/sq(30~50μm厚) | 電磁遮蔽率 | 100MHz~1GHz 60dB以上 |
| 対象 | 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) | ||
| 発泡スチロールにも直接スプレー可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1488ページ | ||||
