品番 : EA942EX-16
品名 : 300ml 導電塗料スプレー(プラ・軟質素材用/銀銅)
仕様
| メーカー | プラスコート | 型番 | PCS-S2117 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | polycalm | 内容量 | 300ml |
| 使用温度範囲 | -50~80℃ | 色 | 灰茶 |
| 乾燥時間(指触) | 約5~10分(25℃) | 硬化時間 | 約12時間(25℃) |
| 塗布面積 | 約0.5㎡(50~100μm厚)/本 | 表面抵抗率 | 約0.3Ω/sq(60μm厚) |
| 対象 | 軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど | 用途 | スプレー塗装・刷毛塗り用、高導電率導電性塗料。電線外皮や塩化ビニルなど、軟質素材への導電性付与。立体物への電磁波シールド、静電気対策などに最適。緩衝材などへの帯電防止・静電気対策にも適合。 |
| 有機溶剤系 銀銅 アクリル 導電塗料 | |||
| 電磁波シールド・静電気対策に。 | |||
| 曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成 | |||
| 軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチック等に対応した、曲げ・衝撃に強いフレキシブルタイプ。 | |||
| 伸縮性がありフレキシブルな導電膜を形成 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/19 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1488ページ | ||||
