品番 : EA942EX-21
品名 : 300ml 導電塗料スプレー(多用途/銀銅)
仕様
| メーカー | プラスコート | 型番 | PCS-G2028 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | polycalm | 内容量 | 300ml |
| 使用温度範囲 | -50~130℃ | 色 | 灰茶 |
| 乾燥時間(指触) | 約10分(25℃) | 硬化時間 | 約12時間(25℃) |
| 塗布面積 | 約0.5~1.0㎡(40μm厚)/本 | 耐熱温度 | 130℃ |
| 表面抵抗率 | 約0.6Ω/sq(60μm厚) | 対象 | PPS、PBT、一般プラスチック、ガラス、一般金属など |
| 用途 | 医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 など | ||
| アクリル樹脂、銀、銅を主成分とした有機溶剤系の導電塗料をスプレー缶に封入した、エアゾールタイプの導電塗料です。 | |||
| 塗膜には僅かに柔軟性が有る為、屈曲や衝撃にも割れにくく、導電性の低下が少ないため、フィルムなどフレキシブルな基材へのコーティングにも適しています。 | |||
| 特に高周波帯域で高い遮蔽性能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1488ページ | ||||
