詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942GB

品名 : 300g 高透明エポキシ樹脂

仕様

メーカー Devcon(デブコン) 型番 T920009
内容量 0.3kg カラー 淡黄色透明
可使時間 約2時間/100g/25℃ 硬化時間 約12時間/25℃
耐熱温度 90℃
硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも簡単
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
各種機器モデル及び美術工芸品の作成やミニチュアモデルの複製制作に
可使時間 約2時間/100g 25℃
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/19 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1477ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top