品番 : EA943KD-1A
品名 : 48mmx35m 梱包用手切れ粘着テープ(透明)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3842K |
|---|---|---|---|
| 幅 | 48mm | 長さ | 35m |
| 厚さ | 0.06mm | 材質 | 基材:ポリプロピレンフィルム 粘着材:ゴム系 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 5.5N/10mm |
| 引張強度 | 19N/10mm | 色 | 透明 |
| 中・軽量物用 | |||
| 基材に特殊ポリプロピレンフィルムを使用することで、ハサミ不要、手で簡単に切ることができます。 | |||
| 切り口が真っ直ぐなので、梱包の仕上がりもきれいです。 | |||
| 上から字が書けます。 | |||
| 重ねて貼りができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/13 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
