品番 : EA943KD-2A
品名 : 48mmx50m 梱包用透明テープ(カッター付)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 315DSN |
|---|---|---|---|
| 幅 | 48mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.09mm | 材質 | 基材:ポリプロピレンフィルム 粘着材:アクリル系 ディスペンサー:ポリスチレン |
| 内芯径 | 76mm | 色 | 透明 |
| 粘着力 | 3.9N/10mm | 引張強度 | 90N/10mm |
| ディスペンサー付き | |||
| 重量物用 | |||
| 厚手で丈夫なテープです。 | |||
| 引っ越しの荷物や長期保存におすすめです。 | |||
| 油性ペンで上から文字が書けます。 | |||
| 重ね貼りできます。 | |||
| 紙管原紙に再生紙100%を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/12 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA943KD-3A : 48mmx50m 梱包用透明テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
