品番 : EA943KD-7A
品名 : 48mmx50m 梱包用透明テープ(カッター付)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 313D 1PN |
|---|---|---|---|
| 幅 | 48mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.065mm | 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
| 内芯径 | 76mm | 色 | 透明 |
| 粘着力 | 3.4N/10mm | 引張強度 | 51N/10mm |
| 中量物用 | |||
| ホルダー付 | |||
| しっかりとした中厚手の透明テープなので、仕上がりの見た目もキレイで、幅広い用途にお使いいただけます。 | |||
| 重ね貼りもでき、油性ペンで上から字が書けます。 | |||
| 荷物の発送や書類の封かんにおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/31 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
