詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943SX-50

品名 : 50mmx22m 気密防水テープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 806750X22
幅 50mm 長さ 22m
厚さ 0.25mm 材質 基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
用途 透湿・防水シート、気密フィルム、断熱材などの防水、固定、補修、住宅外壁貫通部のダクト、配管などの止水シール、窓枠やドアなど開口部の止水シール、内装部材、サイディングボード下地の継ぎ目への止水シール のり面 片面
使用温度範囲 -18~49℃ 粘着力 6N/10mm
引張強度 35N/10mm 伸び 780%
入数 1巻
透湿防水シートや合板、サッシ等の各種住宅部材に高い接着力を発揮
縦横によく伸び、曲面や複雑な部位でも止水できます。
引張強度に優れます。
最大12ヶ月間の耐紫外線性能があります。
熱サイクル試験(AAMA 711-05)前後のシール性に合格
追加説明
カタログ価格

4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 07:28現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1445ページ

代替品

EA944MJ-26
  • 品番

    EA944MJ-26

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top