品番 : EA943TC-5
品名 : 25mmx54.8m 耐熱ダクトテープ
シリコン系粘着剤を塗布したアルミ箔テープで、特に耐熱性に優れています
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 433 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 25 | 長さ(m) | 54.8 |
| 厚さ(mm) | 0.09 | 材質 | 基材:アルミ箔 粘着剤:シリコン系 |
| 用途 | エンジンルーム内のハーネス・燃料ホース・ブレーキホースの保護、アスベスト・グラスウールなどの断熱材との併用による熱管理、耐熱ダクトシール、ジェットエンジン用断熱材の補修、金属箔製造時のスプライスに | 使用温度範囲 | 再剥離用途:-50~190℃ 剥離の不要な用途:-50~310℃ |
| 引張強度 | 31.4N/10mm | 伸び | 5% |
| 粘着力 | 4.70N/10mm | ||
| 基材がアルミ箔ですので、熱および光に対して優れた反射効果が期待できます。 | |||
| 粘着剤がシリコン系ですので広い温度範囲で使用可能です。 | |||
| 透湿度が低いので優れたシールができます。 透湿度:1.55g/㎡ 24hr |
|||
| 耐候性・耐老化性が優れています。 | |||
| 難燃性です。 | |||
| アルミのもつ特性をそのまま活かして、熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れており、メッキマスキングから、熱の拡散、シール用途まで幅広い用途に使われています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/12 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
