品番 : EA943VJ-2A
品名 : 15mmx3m 超強力はがせる両面テープ(粗面用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SRR-15 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 用途 | 粗面用 |
| 幅 | 15mm | 長さ | 3m |
| 厚さ | 1mm | 粘着力 | 23N/10mm |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 材質 | 基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系 |
テープ色 | 白 |
| 厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、金属、木、プラスチックなど様々な素材に強力に接着できる両面テープ | |||
| A4サイズまでの表札や看板の取り付けに最適 | |||
| 付属のツールを使って、テープを糊残りなくはがすことができます。 | |||
| 屋内・外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/10 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
