品番 : EA943VK-2B
品名 : 20mmx4m 両面テープ(強力/外壁面用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SKB-20R |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 用途 | 外壁用 |
| 幅 | 20mm | 長さ | 4m |
| 厚さ | 1mm | 粘着力 | 13.8N/10mm |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 荷重目安 | レンガどうし:2.3N(240g) 木どうし:3.1N(320g) |
材質 | 基材:アクリルフォーム(不織布補強)、 粘着剤:アクリル系 |
| テープ色 | 黒 | ||
| 耐候性・初期接着性に優れたアクリル系接着テープ | |||
| コンクリート、ブロック、ベニヤ板などの接着に最適 | |||
| 釘やビスとも併用可能な優れたシール性 | |||
| 耐紫外線性あり | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/12 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
