品番 : EA943VK-3B
品名 : 15mmx3m 両面テープ(強力/防水用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SWP-15R |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 用途 | 防水用 |
| 幅 | 15mm | 長さ | 3m |
| 厚さ | 1mm | 粘着力 | 13.8N/10mm |
| 使用温度範囲 | ー20~60℃ | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 材質 | 基材:アクリルフォーム、 粘着剤:アクリル系 |
テープ色 | 黒 |
| 強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープ | |||
| ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に最適 | |||
| 素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/10 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
