詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VP-10

品名 : 19.0mmx 1m 自己融着テープ

仕様

メーカー 3M 型番 UT-19
ブランド名 スコッチ(Scotch) 用途 水道管の水漏れや電気絶縁に
幅 19mm 長さ 1m
厚さ 0.76mm 使用温度範囲 -20~90℃
材質 基材:エチレンプロピレンゴム 色 黒
エチレン・プロピレンゴム基材でテープ同士が自己融着によってくっつく粘着剤のないテープ
耐候性、耐湿性および絶縁性に優れています。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
米国UL510規格合格、プロが使用する高品質テープ
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/10/31 21:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1446ページ
ウェブカタログ画像
  • 水道管の水漏れ補修に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top