品番 : EA943VP-11
品名 : 12.7mmx 5m 電気絶縁テープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | EL-12 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 12.7 | 長さ(m) | 5 |
| 厚さ(mm) | 0.18 | 材質 | 基材:ポリ塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 電気コードの接続箇所端子の絶縁および補強に | 粘着力 | 3N/10mm |
| 引張強度 | 26N/10mm | 使用温度範囲 | -10~100℃ |
| 色 | 黒 | ||
| プロが使用する高品質テープです。 | |||
| ポリ塩化ビニールに耐久性のあるゴム系粘着剤を塗布した絶縁テープ | |||
| 屋内・屋外用 | |||
| UL規格合格品 | |||
| 曲面や凹凸にも良くなじみます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/09/16 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
