詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VP-3

品名 : 48.0mmx27m 補修テープ(強力/多用途)

仕様

メーカー 3M 型番 DUCT-27
幅(mm) 48 長さ(m) 27
厚さ(mm) 0.17 材質 基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入)、
粘着剤:ゴム系
用途 一時的な水漏れ補修、アウトドア用品の補修・梱包・結束・固定・仮固定などに 粘着力 4.4N/10mm
引張強度 40N/10mm
屋内・屋外用
水に強く、手で切れるので作業性に優れています。
金属、プラスチック、木材、ガラス等様々な素材に強力接着します。
補修、梱包、結束等多くの用途に使用できます。
二重以上に巻くことで耐候性が上がります。
丈夫なポリエステルメッシュ入りの強力粘着テープです。
ポリエチレンをコーティングしたポリエステルメッシュファイバーと、ゴム系の粘着剤を使い、防水性・耐水性のある家庭まわりでの多くの用途に使える便利なテープです。
ベニヤ・ブロックなどにも貼り付け可能
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/02 20:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1448ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top