品番 : EA943VP-3A
品名 : 48.0mmx18m 補修テープ(強力/多用途)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | DUCT-HD18 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 用途 | 一時的な屋内の補修・梱包・結束・固定・仮固定などに |
| 幅 | 48mm | 長さ | 18m |
| 厚さ | 0.2mm | 材質 | 基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入) 粘着剤:ゴム系 |
| 粘着力 | 7.8N/10mm | 引張強度 | 45N/10mm |
| 入数 | 1巻 | カラー | シルバー |
| 丈夫なポリエステルメッシュ入り、屋外でも糊残りが少ない強力粘着テープ | |||
| ブロック、ベニヤ板等の多孔質にも良くつきます。 | |||
| 作業性に優れた手切れタイプ | |||
| 優れた耐久性を持ち、長期間に使用可能 | |||
| 屋内・屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
