詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VZ-12

品名 : 300x200mm 両面粘着シート(熱伝導性)

仕様

サイズ(mm) 300×200 厚み 0.3mm
材質 基材:アクリルフォーム/銅箔
粘着剤:アクリル系
用途 熱管理用
粘着力 20N/10mm テープ色 白
熱伝導性に優れたシートです。
非シリコーン系の熱伝導性両面シートのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。
難燃性:UL94-V2を取得済です。
ねじ工法への代替が可能な高接着力を有します。
20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 05:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1442ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top