詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VZ-21A

品名 : 300x200mm 両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)

仕様

サイズ 300×200mm 厚さ 0.15mm
材質 基材:高強度特殊不織布
粘着剤:アクリル系
用途 家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用、金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など
粘着力 8.2N/10mm 剪断粘着力 169N/c㎡
シート色 無色半透明
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好
高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。
新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。
低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/16 08:17現在)

商品入数 4 販売単位 組
カタログページ 1442ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top