詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VZ-22A

品名 : 300x200mm 両面粘着シート(PP・PE対応/4枚)

仕様

サイズ 300×200mm 厚さ 0.16mm
材質 基材:不織布(レーヨン)
粘着剤:アクリル系
用途 電子機器内のフィルム、発泡材などの取付、金属、プラスチック銘板の取付、自動車、車輛用の内装下地材の固定など
粘着力 7.6N/10mm 剪断粘着力 174N/c㎡
シート色 無色半透明 入数 4枚
PP・PE対応
汎用材の両面テープ
初期接着力にすぐれます。
各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/12 10:28現在)

商品入数 4 販売単位 組
カタログページ 1442ページ
ウェブカタログ画像
入数4枚
  • 入数4枚

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top