詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BH-11

品名 : 熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース)

仕様

収縮前内径 φ2×45mm(黒・白)
φ3.5×45mm(黒・緑)
φ5×45mm(黒・赤)
φ7×45mm(黒・青)
φ8×45mm(黒・黄)
φ9×45mm(黒・緑)
収縮率 50%(2:1)
全長 45mm 材質 ポリエチレン
耐電圧 600V 使用温度範囲 -55℃~125℃
入数 各15本
125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 116

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1180ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
  5. PDF
  6. PDF
  7. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top