品番 : EA944BH-12
品名 : 熱収縮チューブセット(カラフル/125ピース)
仕様
| 収縮前内径 | φ2×150mm(緑・35本) φ3×150mm(赤・35本) φ4.5×150mm(黄・20本) φ6×150mm(黒・15本) φ9×150mm(青・5本) φ12×150mm(緑・5本) φ16×150mm(赤・5本) φ18×150mm(黄・5本) |
収縮率 | 50%(2:1) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 材質 | ポリオレフィン |
| 耐電圧 | 600V | 使用温度範囲 | -55℃~125℃ |
| 125℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1180ページ | ||||
