詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BH-14

品名 : 熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)

仕様

内径(収縮前・収縮後) φ4・φ2mm
φ6・φ3mm
φ8・φ4mm
φ10・φ5mm
φ2・φ1mm
φ5・φ2.5mm
φ8・φ4mm
φ9・φ4.5mm
φ3.2・φ2.13mm
φ6.4・φ4.27mm
φ9.5・φ6.33mm
φ12.7・φ8.47mm
収縮率 防水無タイプ:50%
防水タイプ:33%
全長 45mm 耐電圧 600V
材質 ポリオレフィン(黄・緑ミックスのみポリエチレン) 色と入数 φ4mm:黄・緑ミックス(15本)
φ6mm:黄・緑ミックス(10本)
φ8mm:黄・緑ミックス(8本)
φ10mm:黄・緑ミックス(5本)
φ2mm:白・黒(各30本)
φ5mm:赤・黒(各15本)
φ8mm:黄・黒(各15本)
φ9mm:緑・黒(各10本)
φ3.2mm:赤・黒(各16本)
φ6.4mm:赤・黒(各10本)
φ9.5mm:赤・黒(各6本)
φ12.7mm:赤・黒(各4本)
チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
防水タイプは120℃の加熱で33%収縮します。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1181ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top