詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BH-2

品名 : 熱収縮チューブセット(黒/127ピース)

仕様

収縮前内径 φ2×35mm(30本)
φ2.5×35mm(25本)
φ4×35mm(20本)
φ5×35mm(20本)
φ7×75mm(16本)
φ10×75mm(8本)
φ13×75mm(8本)
収縮率 50%(2:1)
材質 ポリオレフィン 耐電圧 600V
使用温度範囲 -55℃~125℃ 色 黒
125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1180ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top