詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BH-21

品名 : 熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース)

仕様

収縮前内径 φ3.2mm(黒・赤 各18本)
φ4.8mm(黒・赤 各10本)
φ6.4mm(黒・赤 各6本)
φ9.5mm(黒・赤 各3本)
φ12.7mm(黒・赤 各2本)
φ19.1mm(黒・赤 各1本)
収縮率 33%(3:1)
全長 76mm 耐電圧 600V
材質 ポリオレフィン 色 黒・赤
120℃の加熱で33%収縮(直径)します。
防水性があります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/11 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1180ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top