詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BY-41

品名 : 62x62x691mm ワイヤリングガイド

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 6-640-3500
サイズ 62(W)×62(D)×691(H)mm 重量 0.86kg
材質 PP樹脂
床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド
高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。
本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。
φ60mmの大きさで、多くの配線を収納できます。
ガイドを重ねることにより、楽に通線することができます。
配線トレー取付フック付
追加説明
カタログ価格

7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 式
カタログページ 1922ページ
ウェブカタログ画像
ガイドを重ねることにより、楽に通線することができます。
  • ガイドを重ねることにより、楽に通線することができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top