品番 : EA944C-785
品名 : 785x650mm/45L ポリ袋(チャック付/50枚)
45リットルの大容量チャック付袋です!
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | ユニパック45L |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパック | 容量 | 45L |
| サイズ(mm) | 785×650 | 厚み | 0.05mm |
| 材質 | LDPE(低密度ポリエチレン) | 入数 | 50枚 |
| 封緘に便利なチャック付袋 | |||
| 一般的な45Lサイズのダストボックスにもぴったりです。 | |||
| <<使用例 1>> 汚物やウィルス対策に使用したマスク・手袋・除菌ペーパー等の廃棄物をチャックで封緘して廃棄できます。 |
|||
| <<使用例 2>> 忘れ物の長期保管用の袋として、サイズが大きいものまで収納しておけます。 |
|||
| <<使用例 3>> 防塵防水用として簡易的な保護が可能です。 (IP値の設定はありませんので防塵防水を保証するものではありません) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1536ページ 2125ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※50枚入り
