品番 : EA944CC-5
品名 : 270x 310mm ポリ袋(OD色/チャック付/10枚)
OD色で目立ちにくく、中身も見えにくい為、汚れた衣類などの保管に最適
仕様
| チャック下サイズ(mm) | 270×280 | 厚み | 0.055mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン(ONY#15)、低密度ポリエチレン(LLDPE#40) | 入数 | 10枚 |
| 使用後の下着、タオルなどの保管に | |||
| 装着済みのスライダーは外れにくい構造の為、スライドしてもしっかり保持することができます。(※もしスライダーが外れても簡単に再度取り付けることができます。) | |||
| チャックは気密性の高いダブル構造のチャックを使用、つまみ部分にグリップとの段差があることで開けやすい仕様です。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 596 (2026/11/12 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1536ページ 2546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
