品番 : EA944CE-100
品名 : 500x300mm 大型ワイドアルミ袋(チャック付/25枚)
大型のサイドガゼットタイプで従来のラミジップより容量が大幅にアップしました!サイドガゼットが広がり箱型になる為、たて置きが可能です。
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | WBAL-30L |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラミジップ | チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) | 500×300+160 |
| 厚み(mm) | 約0.13(0.131) | 材質 | ポリエチレン、ナイロン、アルミ、他 |
| 容量 | 10L | 重量(g) | 80.14/枚 |
| 入数 | 25枚 | ||
| 遮光性・防湿性・ガスバリア性に優れています。(酸化防止) | |||
| 脱酸素剤は使用できます。 | |||
| 仕様:四角Rカット、底部三角シール、天開き底シール | |||
| 【使用例】 米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
