詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CL-100A

品名 : 100x200mm 非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

仕様

メーカー ゼラスト(ZERUST) 型番 HZ-4S
サイズ 100×200mm 厚さ 0.07mm
有効期間 約1年(通常条件下) 入数 100枚
特殊防錆素材
非鉄金属専用
プリント基板回路(銅)や端子(金・銀)及び電子部品の帯電 防止・腐食抑制に最適です。
中の物を見分けるのに便利な半透明仕様
センサー・電子部品・実装基板が組み込まれている部品は鉄系素材でも帯電と酸化防止の効果が必要です。
※商品開封後は密閉して保管して下さい。
追加説明
カタログ価格

2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 15:24現在)

商品入数 100 販売単位 袋
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top