品番 : EA944D-26A
品名 : 900x1800mm カメムシ対策・ガラス飛散防止シート
仕様
| サイズ(mm) | 900×1800 | 厚さ(mm) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面:塩化ビニル樹脂 中間層:ポリエステル 裏面:アクリル系樹脂 保護フィルム:ポリエステル |
重量(g) | 880 |
| 耐熱温度 | 約60℃ | UVカット | 99% |
| 視線を遮りにくい透明タイプ | |||
| 安心の飛散防止効果タイプ | |||
| UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。 | |||
| 台風の時だけ貼って使えます | |||
| 保管ケース付きで繰り返し使えます | |||
| 窓のサイズに合わせてカットして使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
