品番 : EA944D-62
品名 : [20形/20W用] 蛍光灯用飛散防止チューブ
仕様
材質 | ポリカーボネート樹脂 | 色 | 本体:透明、キャップ:黄 |
---|---|---|---|
20形 | |||
電力 | 20W | 蛍光灯規格 | ガラス管径:28mm、長さ:580mm、口金:26 |
本体サイズ(外径×内径×長さ) | 32×30.8×548mm | ||
UVカットの為、昆虫の飛来を減少させます。 | |||
蛍光灯を透明のチューブに入れるだけで既存の蛍光灯を飛散防止タイプに変換することができます。 | |||
ポリカーボネート樹脂製のチューブの両端を同素材のキャップで簡単にしっかり固定しますので、衝撃に強く、万一落下しても中のガラスの破片が飛散するおそれはありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2024/03/28 19:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2447ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944D-61 [10形/10W用] 蛍光灯用飛散防止チューブ |
EA944D-62 [20形/20W用] 蛍光灯用飛散防止チューブ |
EA944D-63 32形/Hi32/45W用 蛍光灯用飛散防止チューブ |
EA944D-64 40形/40W用 蛍光灯用飛散防止チューブ |
EA944D-64L 40形/40W用 蛍光灯用飛散防止チューブ |