詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DF-22A

品名 : 150x600mm すべり止め付マグネットシート(黒/黄)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 ST-41
サイズ(mm) 150×600 黄/黒
材質 表面材質:鉱物粒子、基材:PET、マグネット:CPE(塩素化ポリエチレン) 重量 560g
厚み 3mm 用途 鉄板の滑り止め
裏面がマグネット仕様なので簡単に貼り付けできます。
鉄製床面や階段等の使用に最適です。
屋内外兼用
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 04:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top