品番 : EA944DH-1A
品名 : 95x95mm パターンシート(丸/5枚)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | サイズ | 95×95mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 17g | 材質 | 塩ビ |
| 入数 | 5枚 | ||
| EA944DH-11~-14、-21専用パターンシート | |||
| 滑り止めコート剤でのパターン模様が手軽に美しく作れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA944DH-12 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) |
| 本体 | EA944DH-11 : 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) |
| 本体 | EA944DH-13 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) |
| 本体 | EA944DH-14 : 1.0kg 滑り止めコート剤(ブラック) |
| 本体 | EA944DH-21 : 1.0kg 滑り止めコート剤(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
