品番 : EA944DJ-51
品名 : 50mmx5m フロア表示ライン(面ファスナー式)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | RR0255 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | officeライン | テープ幅(mm) | 50 |
| テープ長(m) | 5 | テープ厚(mm) | 約2mm |
| 内径 | 75mm | 外径 | 約135mm |
| 色 | 白 | 材質 | 基材:ポリエステル、ポリエチレン 粘着剤:特殊ゴム系 面ファスナー基材:ポリプロピレン、ナイロン 面ファスナー粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | カーペット上での区画や定位置の表示に オフィス内の5Sに |
||
| カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる | |||
| 面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能 | |||
| 簡単にはがせるので位置変更も容易です | |||
| 表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2004ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
