品番 : EA944DN-31
品名 : 50mmx5m 滑り止めテープ(高輝度蓄光)
仕様
| テープ幅(mm) | 50 | テープ長(m) | 5 |
|---|---|---|---|
| テープ厚(mm) | 0.75 | 色 | 黒 |
| 材質 | 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET) 粘着剤:アクリル系 |
蓄光部分 | 6mm |
| 粘着力(N/25mm) | 20 | 粒径 | 約0.25~0.3mm |
| 用途 | ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 |
||
| 粘着式 | |||
| すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 | |||
| 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 | |||
| JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) | |||
| 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。 | |||
| 停電時や暗所での安心歩行、安心作業には欠かせないテープです。 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/14 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
