詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DR-1

品名 : 50mmx 5m 滑り止めテープ(透明)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 ST-42
商品名 すべり止めテープザラザラ 材質 基材:PEVA、
粘着剤:アクリル系
幅(mm) 50 長さ(m) 5
厚み(mm) 1
お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで滑り止め効果を発揮します。
透明素材を使用している為、対象物の風合いを損ねず目立ちません。
のり跡が残りづらく、きれいにはがせます。
水に強いので水回り場所にも使えます。
屋内用
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2306ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top