品番 : EA944HB-1
品名 : 150x220mm FRP補修シート(UV硬化)
補修箇所に切って貼るだけ!
太陽光(紫外線)で15分硬化!!
太陽光(紫外線)で15分硬化!!
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 型番 | UV600 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンシート | 用途 | 鋼板、鋼管、FRP、ガラス、セラミック、PVCなどの破損や腐食部分の補修および補強 |
| サイズ | 150×220mm | 厚さ | 1.5mm |
| 耐熱温度 | -20~100℃ | 引張り強度 | 115MPa |
| 曲げ強度 | 235MPa | 破断伸び | 1.5% |
| 材質 | ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 | ||
| シール感覚で補修箇所に切って貼るだけ | |||
| 太陽光(紫外線)15分で硬化 | |||
| 硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 | |||
| ※ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリカーボネート素材には使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/21 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1486ページ | ||||
