詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KC-1

品名 : 38x0.2mmx10m 目張りテープ

すき間風の防止に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J3310
サイズ 38mm×10m 厚さ 0.2mm
材質 基材:塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途 すき間風の防止、ビニールハウスの補修に
ピッタリ密着、すき間風をシャットアウト
屋内用
追加説明
カタログ価格

325 円(税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 112

(2026/09/28 15:09現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1444ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top