詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KC-17

品名 : 7.93x6.35mmx5.18mすき間埋めテープ/シリコン製

柔軟性に優れたシリコンを使用しています

仕様

厚さ 6.35mm 幅 7.93mm
全長 5.18m 材質 シリコン
粘着式
強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
テープ中心から2つに割き、窓やドアのサイズに合わせてカットします。
清潔で乾燥した表面で使用してください。
窓やドアの周りの最大6.35mm(1/4”)までの小さなすき間にご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/11 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1448ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top