品番 : EA944KC-21
品名 : 50mmx1m 結露吸水テープ(厚手/4本)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 4mm | 色 | グレーまたはベージュ (色指定不可) |
| 材質 | ポリエステル、レーヨン | 入数 | 4本 |
| 使用の目安 | 1シーズン(約180日間) ※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください。 |
||
| 厚手タイプ | |||
| 簡単にはがせて貼り直しもできます。 | |||
| 剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。 | |||
| 【貼る面の適否】 透明板ガラス:○ 型板ガラス(平滑面・凸凹面):○ 複層ガラス(平滑面・凸凹面):○ 熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):× 編入りガラス:× 真空二重ガラス:× 有機ガラス(アクリル板等):× すりガラス:× |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/11/13 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※色指定不可(グレーかベージュのどちらかになります)