詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-250

品名 : 480mmx500mm 制振材シート

仕様

メーカー 日東電工 型番 D-300N
サイズ 480×500mm 厚さ 1.5mm
材質 基材:アルミシート
粘着剤:合成ゴム
用途 ガラリ雨音防止用
粘着力 22.6N/10mm 比重 1.4
使用温度範囲 0~40℃
シート状
粘着タイプ
金属板天井面等に小面積(天井面積の30~50%が目安)を貼るだけで大きな制振効果が得られ、雨だれ音対策になります。
冬場でも夏場でも安定した接着力があり、作業が容易です。
広い温度(0~40℃)で制振効果を発揮します。
10~15dBの雨だれ音の低音効果で実績があります。
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 192

(2026/11/11 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1450ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top