詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KD-54A

品名 : 50x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)

凹凸にぴったり
ゴムの特長を活かした密着型ストッパー

仕様

幅 50mm 長さ 2m
厚さ 5mm 材質 EPDM発泡体
用途 自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に 引張強度 0.05MPa
色 白
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。
圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。
対象物の色に合わせて使用して下さい。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です。)
食品衛生法適合商品ではありません。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1449ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top