品番 : EA944KD-65A
品名 : 100x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
凹凸にぴったり
ゴムの特長を活かした密着型ストッパー
ゴムの特長を活かした密着型ストッパー
仕様
幅 | 100mm | 長さ | 2m |
---|---|---|---|
厚さ | 10mm | 材質 | EPDM発泡体 |
用途 | 自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に | 引張強度 | 0.05MPa |
色 | 白 | ||
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。 | |||
柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。 | |||
圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。 | |||
対象物の色に合わせて使用して下さい。 | |||
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 | |||
水や空気を通しません。(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1516ページ |