詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KE-1

品名 : 50mmx90m ファイバーテープ

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 90
厚さ(mm) 0.2 芯内径 75mm
材質 グラスファイバー 用途 石膏ボードのジョイント(継ぎ目)部分の補強、ひび割れの補修に
重量 360g
内装ボードの継ぎ目用下地テープ
のり付
継ぎ目にテープを貼ってからパテを塗るとパテ割れの防止になり、壁紙などが段にならない。
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/19 13:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1452ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top