詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KF-20

品名 : メンテナンスカバーセット

仕様

<セット内容> シートカバー×2枚
ステアリングカバー
用途 自動車整備・点検時のシート・ハンドルの汚れ防止に
シートカバー サイズ:1400×700mm
材質:PVC(裏面:ポリエステル起毛)
入数:2枚
ステアリングカバー 適用ハンドル:φ38mmまで
材質:PVC
重量:60g
汚れを視認しやすい黄色の自動車メンテナンスカバーセット
油汚れが布に染み込まないPVC生地
カバーが汚れた際は、ウエス等で汚れをふき取れます。
追加説明
カタログ価格

7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0302ページ
ウェブカタログ画像
  • シートカバー
  • ステアリングカバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top